noscriptHalo FEKETE MUNKÁSNADRÁG 36" DERÉK,31" HOSSZ 9624965F | Cromwell Tools

Halo

FEKETE MUNKÁSNADRÁG 36" DERÉK,31" HOSSZ

SKU:

HAL9624965F

MPN:

9624965F

Ft19290.00

ÁFA nélkül

Ft24498.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 300 g/m2, 65% poliészter / 35% pamut
    • Háromszoros varrások a tartósság érdekében
    • 7 db övtartó hurok az öv biztonságos befűzéséhez
    • A 10 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
    • Sárgaréz YKK cipzár és nyomot nem hagyó gombok a biztonságos záráshoz
    • Cordura szövetből készült zsebek, melyek szükség esetén térdvédőkhöz használhatók
    • Cordura szövetből készült külső zsebek, melyek betűrhetők, ha nincs rájuk szükség
    • Megerősített, cordura szövetből készült szegélyek a nagy terhelhetőség és tartósság érdekében


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipamut

    Brand

    Halo

    Derékméret

    36in.

    EAN

    5036140483460

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Rendszeres

    Láb hossza

    31in.

    Méret

    36

    Nem

    Férfiak

    Szín

    Fekete

    Szövet súlya

    300g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500