Ft9250.00
ÁFA nélkül
Ft11747.50
ÁFÁ-val
• Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
• Részben rugalmas derékrész a biztonságos illeszkedés érdekében
• Szükség esetén a nadrág még jobban rögzíthető a 7 övtartó hurokkal (az öv külön kapható)
• Elérhető 28-astól 34-es méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan tökéletesen illeszkedik
• A sárgaréz YKK cipzár tartós, és hatékonyan rögzíti a nadrágot
• A 2 elülső és a 2 hátsó zseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak
• Fekete
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pamut Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140486621 |
ECLASS Code | 40019090 |
Illeszkedés | Rendszeres |
Láb hossza | 31in. |
Méret | 12 |
Nem | Asszony |
Szín | Sötétkék |
Szövet súlya | 245g/m² |
Terméktípus | Munkanadrág |
UNSPSC Code | 53101500 |