Ft18450.00
ÁFA nélkül
Ft23431.50
ÁFÁ-val
12 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Elérhető 28-astól 33-as méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan pontosan kielégíti a szükségleteit
• Hét övtartó hurok az öv biztonságos befűzéséhez
• A 10 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
• Sárgaréz YKK cipzár és nyomot nem hagyó gombok a biztonságos záráshoz
• Cordura szövetből készült zsebek, melyek szükség esetén térdvédőkhöz használhatók
• Cordura szövetből készült külső zsebek, melyek betűrhetők, ha nincs rájuk szükség
• Megerősített, cordura szövetből készült szegélyek a nagy terhelhetőség és tartósság érdekében
• Klasszikus fekete szín, így minden munkahelyre illik
• Női
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Cordura |
Brand | Halo |
Derékméret | 34in. |
EAN | 5036140483644 |
ECLASS Code | 40019090 |
Illeszkedés | Hosszú |
Láb hossza | 32in. |
Méret | 18 |
Nem | Asszony |
Szín | Fekete |
Szövet súlya | 300g/m² |
Terméktípus | Munkanadrág |
UNSPSC Code | 53101500 |