Ft6260.00
ÁFA nélkül
Ft7950.20
ÁFÁ-val
• A kék, pormentes, kétkezes kialakítással könnyen felveheto
• Eldobható a keresztszennyezodés elkerülése érdekében
• Egyszeruen használható, varrásmentes kesztyuk a kényelem érdekében
• Élelmiszer környezetében is használható
• EN ISO 374-1 2016, B típus, KPT
• EN ISO 374-5 2006
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nitril |
Brand | Halo |
EAN | 5036140482869 |
ECLASS Code | 40011201 |
Elfogadható minőségi szint (AQL) | 2. szint - 1.5/GI |
Felületkezelés | Texturált ujjbegyek |
Kesztyű típusa | Komplex kialakítás - 3. kategória |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Méret | XL |
Por fajtája | Púdermentes |
Sterilitás | Nem steril |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 374-1:206 EN ISO 374-5:2016 (Vírus) |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 53103201 |
Vastagság | 5.5mil |