Ft4960.00
ÁFA nélkül
Ft6299.20
ÁFÁ-val
• A fekete, pormentes, kétkezes kialakítással könnyen felvehető
• Gyémánt alakú mintázat a jobb fogást biztosít
• Erős kesztyű, mely normál használat mellett nem szakad el
• Eldobható a keresztszennyeződés elkerülése érdekében
• Egyszerűen használható, varrásmentes kesztyűk a kényelem érdekében
• Élelmiszer környezetében is használható
• 50 db-os dobozban kapható
• EN ISO 374-1:2016, B típus, JKPT
• EN ISO 374-5:2006
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nitril |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490529 |
ECLASS Code | 40011201 |
Elfogadható minőségi szint (AQL) | 2. szint - 1.5/GI |
Felületkezelés | Textured |
Mennyiség a csomagban | 50 |
Méret | XL |
Por fajtája | Púdermentes |
Szabványoknak megfelet | EN374-5:2016 (Virus) EN ISO 374-1:2016 |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 53103201 |
Vastagság | 10mil |