noscriptSitesafe ELDOBHATÓ KARVÉDŐ KÉK (CS-100) OS2040B | Cromwell Tools

Sitesafe

ELDOBHATÓ KARVÉDŐ KÉK (CS-100)

SKU:

SSF9625810B

MPN:

OS2040B

Ft1203.00

ÁFA nélkül

Ft1527.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Shield arms against stains and spills with these disposable polyethylene oversleeves from Sitesafe®. Used widely to prevent cross-contamination in hygiene-critical environments, these sleeves feature elasticated closures to ensure a secure and comfortable fit.


    Features and Benefits
    • One size to fit all staff
    • Easy donning and doffing to maintain hygiene
    • Can be worn in conjunction with other protective PPE, such as gloves and aprons


    Typical Applications
    • Assembly lines
    • Food production
    • Painting
    • Veterinary clinics
    • Hospitals
    • Care homes
    • Catering


    Notes
    • One size: 40 x 20cm (16" x 8")


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140327160

    Hossz

    400mm

    Hüvely anyaga

    Polietilén

    Mandzsetta fajtája

    Elasztikus

    Mennyiség a csomagban

    100

    Méret

    Egy méret

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    46181516