Halo

FEKETE SPORTCIPŐ,S1P SRC SIZE 4

SKU:

HAL9638104K

MPN:

9638104K

Ft18540.00

ÁFA nélkül

Ft23545.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A poliuretán talp elnyeli az ütődéseket, hogy megvédje az ízületeket a kényelmetlenségtől és a sérüléstől
    • Légáteresztő, hasított bőr felsőrész, hogy a lábfejnek hűs és kényelmes legyen
    • A kompozit orrbetét biztonságot nyújt a lábfejnek az akár 200 J-os becsapódásokkal és a zúzódásos sérülésekkel szemben
    • A kompozit középtalp megelőzi a szúrási sérüléseket
    • Teljes hosszúságú EVA talpbetét a maximális kényelemért
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    4

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140485082

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Munkavédelmi cipők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces