Ft18540.00
ÁFA nélkül
Ft23545.80
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Polyurethane talp felszívja az ütéseket, védi az ízületeket a kellemetlenségtől és sérüléstől.
• Lélegző marhabőr felsőrész a lábak hűvösen és kényelmesen tartásáért.
• 200J összetett lábujjvédő kapszula védi a lábakat az ütésektől és zúzódásoktól.
• Összetett középtalp megakadályozza a szúrásos sérüléseket.
• Teljes hosszúságú EVA talpbetét maximális kényelemért.
• Tartalék cipőfűzőkkel szállítva.
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Halo |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140485228 |
ECLASS Code | 40011301 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Kompozit biztonsági edzők |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |