noscriptTuffsafe FÉMMENTES SPORTCIPŐ FEKETE S3 SRCTALP SZ 11 TFF9638431K | Cromwell Tools

Tuffsafe

FÉMMENTES SPORTCIPŐ FEKETE S3 SRCTALP SZ 11

SKU:

TFF9638431K

MPN:

TFF9638431K

Ft17989.00

ÁFA nélkül

Ft22846.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Lightweight and comfortable thanks to the metal-free construction, these slip-resistant trainers deliver high-performance safety wear.


    Features and Benefits
    • Metal-free construction for a lightweight and warmer safety trainer
    • Composite toecap provides up to 200J of impact protection
    • Kevlar® midsole prevents penetration injuries
    • High-quality full-length footbed for increased comfort
    • Anti-static properties reduce the build-up of static electricity
    • Cushioned footbed displaces impact pressure to reduce fatigue
    • Cleated outsole provides an increased midsole protection
    • Water-resistant/absorption leather upper protects in all weathers
    • Soft polyurethane sole provides slip-resistance and comfort


    Standards
    • EN ISO 20345 S3 SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    11

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140334205

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Industrial

    Sorozat

    TMF

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági edzők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU

    Zárás típusa

    Laces