noscriptSitesafe NÉGY FŰZŐLYUKÚ CIPŐ FEKETE S1PSRC TALP SZ 9 SSF9637809K | Cromwell Tools

Sitesafe

NÉGY FŰZŐLYUKÚ CIPŐ FEKETE S1PSRC TALP SZ 9

SKU:

SSF9637809K

MPN:

SSF9637809K

Ft7117.00

ÁFA nélkül

Ft9038.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    Get non-slip shoes that cover the basics in comfort and safety from SiteSafe®. Designed to protect against crushing and puncture injuries, these comfortable leather shoes are strong and durable.


    Features and Benefits
    • Flexible polyurethane sole absorbs shock to reduce strain and discomfort
    • Barton leather upper is water-resistant and breathable for cool and comfortable feet
    • 200J steel toecap protects against impact
    • Steel midsole prevents puncture injuries
    • Full-length footbed for maximum comfort
    • Available in a wide range of sizes (3-13)


    Standards
    • EN ISO 20345 S1P SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    9

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140332980

    ECLASS Code

    40011300

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Fém biztonsági cipő

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU

    Zárás típusa

    Laces