Ft7117.00
ÁFA nélkül
Ft9038.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Get non-slip shoes that cover the basics in comfort and safety from SiteSafe®. Designed to protect against crushing and puncture injuries, these comfortable leather shoes are strong and durable.
Features and Benefits
• Flexible polyurethane sole absorbs shock to reduce strain and discomfort
• Barton leather upper is water-resistant and breathable for cool and comfortable feet
• 200J steel toecap protects against impact
• Steel midsole prevents puncture injuries
• Full-length footbed for maximum comfort
• Available in a wide range of sizes (3-13)
Standards
• EN ISO 20345 S1P SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Sitesafe |
Cipőméret | 10 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140332997 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fém biztonsági cipő |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |