Halo

S3 BARNA TÚRABAKANCS SIZE 6

SKU:

HAL9630141E

MPN:

9630141E

Ft36870.00

ÁFA nélkül

Ft46824.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    Kompozit orrbetét nemfémes védő talpközéppel
    Teljesen bőr, barna felsőrész
    Fémmentes
    • Kényelmes talpbetét
    Energiaelnyelő sarokrész
    PU/PU járófelület
    Egy pár tartalék fűző
    EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    6

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140483941

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Composite

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces