Halo

BIZTONSÁGI BROGUE CIPŐ FEKETE S3 SRC TALP SZ 6

SKU:

HAL9631826K

MPN:

9631826K

Ft28990.00

ÁFA nélkül

Ft36817.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A felső rész anyaga stílusos bőrből készült, és vízálló tulajdonságokkal rendelkezik
    • A kompozit orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
    • A Kevlar® talpközép megelőzi a lábfej szúrási sérüléseit
    • Teljes hosszúságú EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
    • Az energiaelnyelő sarokrész miatt kevésbé fárad el a lábfej és a láb
    • Fekete és barna színben kapható
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    6

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140483033

    ECLASS Code

    40011300

    Ellenállási jellemzők

    Antisztatikus Légcsillapítás Vízálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Teljes szemcsés bőr

    Középtalp anyaga

    Aramid szál

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Unisex

    Shoe Style

    Brogues

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Fekete, kompozit munkavédelmi cipő

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces