Ft11990.00
ÁFA nélkül
Ft15227.30
ÁFÁ-val
• A rugalmas poliuretán talp elnyeli az ütődéseket, hogy csökkentse a terhelést és a kényelmetlenséget
• Barton bőr felsőrész, hogy a lábfejnek hűs és kényelmes legyen
• Az acél orrbetét véd az akár 200 J-os becsapódásokkal szemben
• Az acél középtalp megelőzi a szúrási sérüléseket
• Teljes hosszúságú EVA talpbetét a maximális kényelemért
• Számos méretben elérhető (35–48)
• EN ISO 20345
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Halo |
Cipőméret | 13 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140484955 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fém biztonsági cipő |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |