Ft4490.00
ÁFA nélkül
Ft5702.30
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Könnyű és légáteresztő a felhasználói kényelem érdekében
• Csökkentett méretű napellenző a jobb felfelé irányuló látásért
• Állítható pánt a biztos illeszkedéshez
• EN 812:2012 szabványnak megfelelő
• Nem Hi-Vis (nem magas láthatóságú)
• Mérettartomány: 54 cm - 59 cm
• Nem nyújt védelmet nagy ütésekkel vagy magasból történő leeséssel szemben
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beállítás típusa | Szíj |
Brand | Halo |
Csúcs fajtája | Csökkentett csúcs |
EAN | 5036140490581 |
Illeszkedik a fej méretéhez | 54cm-től 59cm-ig |
Külső anyag | Poliészter |
Szabványoknak megfelet | EN 812 |
Szellőzés típusa | Szellőző |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 46181704 |