Ft2299.00
ÁFA nélkül
Ft2919.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Avoid knocks and bumps in the workplace with these baseball cap-style bump caps. Designed to absorb and dissipate minor impacts, these caps feature fully washable covers to maintain hygiene.
Features and Benefits
• Lightweight and breathable for user comfort
• Reduced-sized peak for improved upward vision
• Strap adjustment for a secure fit
Typical Applications
• Picking and packing
• Forklift driving
• Transport
• Goods In
• Warehousing and logistics
Standards
• EN 812:2012
Notes
• Non-Hi-Vis
• Size range: 54cm - 59cm
• Does not offer protection against large impacts or falls from a height
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beállítás típusa | Szíj |
Brand | Tuffsafe |
Csúcs fajtája | Csökkentett csúcs |
EAN | 5036140232433 |
Illeszkedik a fej méretéhez | 54cm-től 59cm-ig |
Szabványoknak megfelet | EN 812 |
Szellőzés típusa | Szellőző |
Szín | Sötétkék |
UNSPSC Code | 46181704 |