Ft33302.00
ÁFA nélkül
Ft42293.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Laquered steel surface with a special coating. Aluminium frame with plastic corner caps. Easy wall mounting with concealed slot system. Can be mounted either horizontally or vertically. Comes complete with fixing kit, 30cm marker pen tray and board marker.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Legamaster |
EAN | 8713797035637 |
Gyártó cikkszáma | 1020-35 |
Magasság | 600mm |
Szélesség | 450mm |
Típus | Mágneses táblák |
UNSPSC Code | 44111911 |