noscriptNobo 2004002 T-CARDS A110 SIZE4 WHITE (PK-100) 20040/WH | Cromwell Tools

Nobo

2004002 T-CARDS A110 SIZE4 WHITE (PK-100)

SKU:

NBO8364520K

MPN:

20040/WH

Ft5155.00

ÁFA nélkül

Ft6546.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A comprehensive choice of colours including white, dark green, light green, yellow, pink, red, and light blue. Packs of 100. Packaging also doubles as a storage holder on the system.
    T-Card Sizes
    Size 1:16.5 x 49mm.
    Size 2: 48.5 x 85mm.
    Size 3: 80 x 120mm.
    Size 4: 112 x 180mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Nobo

    Darabszám

    100

    EAN

    5016812389221

    ECLASS Code

    24279090

    Gyártó cikkszáma

    20040-WHITE

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szín

    Fehér

    T-Card Size

    Méret D: 10-től 13mm-ig (25/64" -től 1/2"-ig)

    Típus

    T-kártyák

    UNSPSC Code

    14111531