Fellowes

EARTH TRANSFER FILE 100x254x319mm (PK-20)

SKU:

FEL8000270K

MPN:

4470201

Ft13872.00

ÁFA nélkül

Ft17617.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Suitable for storage of A4 papers and files. Lid with locking tab. Compatible with the
    R-Kive Basics storage boxes. 100% recycled, 100% recyclable.
    Dimensions (W x H x D): 100 x 319 x 254mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Karton

    Brand

    Fellowes

    EAN

    0043859577811

    ECLASS Code

    24290902

    Gyártó cikkszáma

    4470201

    Magasság

    319mm

    Mélység

    254mm

    Mennyiség a csomagban

    20

    Szélesség

    100mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Transzfer Táska

    UNSPSC Code

    44122001