Avon

AVON ARCHIVÁLÓ DOBOZ 430X360X257MM (PK-10)

SKU:

AVN8010040K

Ft20750.00

ÁFA nélkül

Ft26352.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Fedeles, kemény kartonpapírból készült dobozok. Nagy mennyiségű dokumentum szállításához és tárolásához. Egymásra helyezhető. Nagy méretű címkézési felület. Szállító fülek a könnyebb hordozhatóságért. Ideális a nem aktuális dokumentumok tárolásához.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Karton

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140059993

    ECLASS Code

    24290902

    Magasság

    360mm

    Mélység

    257mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Szélesség

    430mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Tároló szekrény

    UNSPSC Code

    44122001