Ft9856.00
ÁFA nélkül
Ft12517.12
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tough metal construction, with top loading spring mechanism. Throat depth 53mm. Takes 26/6-8mm and 24/6-8mm staples. Maximum 50 sheets.
Dimensions (L x W): 170 x 31mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | - FÉM: |
Brand | Rapesco |
EAN | 5018505758161 |
ECLASS Code | 24220602 |
Gyártó cikkszáma | RPWHALE |
kapacitás - lap | 50 |
Modellszám | RPWHALE |
Szín | Fekete |
Típus | Nagy teherbírású tűzőgép |
Torokmélység | 55mm |
UNSPSC Code | 44121615 |