noscriptRapid R36E HEAVY DUTY CABLE TACKER 20511850 | Cromwell Tools

Rapid

R36E HEAVY DUTY CABLE TACKER

SKU:

RPD8384450K

MPN:

20511850

Ft51267.00

ÁFA nélkül

Ft65109.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Superior cable staple guns for diverse, demanding
    professional jobs and precision operation.
    • Specially designed for low voltage cables up to
    4,5 mm and 6 mm in diameter.
    • 40% easier to operate thanks to a patented easy to
    squeeze trigger with 3-step force adjuster.
    • All-steel casing and wear parts inside.
    • Made in Sweden.


    Compatible staples:
    R28: Type 28, 9-11mm
    R36: Type 36, 10-14mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Rapid

    EAN

    7313465118504

    ECLASS Code

    24220602

    Gyártó cikkszáma

    20511850

    Szín

    Ezüst

    Típus

    Tűpisztoly

    UNSPSC Code

    44121615