noscriptRapid R33 STAPLE GUN 10582521 | Cromwell Tools

Rapid

R33 STAPLE GUN

SKU:

RPD8384430K

MPN:

10582521

Ft47366.00

ÁFA nélkül

Ft60154.82

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    • Powerful, no compromises staple guns for 6-14 mm staples.
    • Designed for demanding professional applications and precision operation.
    • 40% easier to operate thanks to a patented easy to squeeze trigger with 3-step force adjuster.
    • All-steel casing and wear parts inside.
    • Made in Sweden.


    Compatible staples:
    R33: Type 13, 6-14mm
    R353: Type 53, 6-14mm
    R34: Type 140 6-14mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Rapid

    EAN

    7313465106501

    ECLASS Code

    24220602

    Gyártó cikkszáma

    10582521

    kapacitás - lap

    N/a

    Modellszám

    R33

    Szín

    Ezüst

    Típus

    Tűpisztoly

    Torokmélység

    UNSPSC Code

    44121615