Ft21192.00
ÁFA nélkül
Ft26913.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Light, easy to handle staple guns for 4-10 mm finewire staples.
• Made in tough, robust plastic for high performance, light weight,
long life and regular use.
• Ideal for furniture upholstery, decorative work with diverse textile
types or fastening of quilts, posters or leather.
• Made in Sweden.
Compatible staples:
R13: Type 13, 4-10mm
R53: Type 53, 4-10mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Rapid |
EAN | 7313464439501 |
ECLASS Code | 24220602 |
Gyártó cikkszáma | 20443950 |
kapacitás - lap | N/a |
Modellszám | R13 |
Szín | Piros |
Típus | Tűpisztoly |
Torokmélység | – |
UNSPSC Code | 44121615 |