Ft111.00
ÁFA nélkül
Ft140.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from acrylic with measurements in millimetres and inches. Choice of lengths: 150mm and 300mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5705831011069 |
Gyártó cikkszáma | KF01106 |
Méret | 150mm |
Szín | Átlátszó |
Teljes hossz | 15cm |
Típus | Nem törő |
UNSPSC Code | 41111604 |