Ft32642.00
ÁFA nélkül
Ft41455.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Part of the 'Office Suites' range providing a complete and coordinated workspace solution, places your laptop at a comfortable viewing angle for ease of use, supporting front edge prevents laptop from sliding off riser, adjustable tilt allows you to customise your viewing angle, stacks on letter trays for a convenient space saving solution.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Fellowes |
EAN | 0043859470952 |
ECLASS Code | 24210590 |
Gyártó cikkszáma | 8032001 |
Height Adjustability | 140 to 190mm |
Méret | 165.1 x 382.6 x 266.7mm |
Súlykapacitás | 5kg |
Szín | Szürke |
Típus | Laptop Riser |
UNSPSC Code | 43212000 |