Ft39863.00
ÁFA nélkül
Ft50626.01
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hewlett Packard |
Compatible Printers | HP OfficeJet 8100/5600 |
EAN | 0886111748938 |
Gyártó cikkszáma | HPCN047AE |
Mennyiség a csomagban | 1PCE |
Modellszám | CN047AE |
Page Yield | 1500 |
Szín | Magenta |
Típus | Tintapatron |
UNSPSC Code | 44103105 |