Ft45442.00
ÁFA nélkül
Ft57711.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For a list of compatible printers please refer to our catalogue.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hewlett Packard |
Compatible Printers | DeskJet 6540D/6540/5740/6840/OfficeJet 7410/6210/Photosmart 8150/8450 |
EAN | 0884962780510 |
Gyártó cikkszáma | C8765EE |
Mennyiség a csomagban | 1PCE |
Modellszám | C8765EE |
Page Yield | 480 |
Szín | Fekete |
Típus | Tintapatron |
UNSPSC Code | 44103105 |