Ft350.00
ÁFA nélkül
Ft444.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A stylish and colourful way to store and carry documents. Hard wearing, low-cost polypropylene document folders. Transparent with a press-stud closing mechanism to keep contents secure.
Size: A4.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002035969 |
Gyártó cikkszáma | KF03596 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | A4 |
Nyitás | Eszközkocsik |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 44122016 |