Ft13872.00
ÁFA nélkül
Ft17617.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The Paper Mate Inkjoy 100 XF is a capped stick ballpoint pen with a triangular shaped translucent tinted body that matches the pen's ink colour. This triangular shape allows greater comfort and control when writing. The Paper Mate Inkjoy 100 XF capped
ballpoint pens have a unique ultra low viscosity ink, which delivers crisp clean lines and unparalleled smoothness with it's 0.5mm tip.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | Paper Mate |
EAN | 3501170960905 |
Gyártó cikkszáma | S0960900 |
Hegy mérete | Finom: |
Ink Type | Permanent |
Karosszéria színe | Clear |
Markolat | No |
Mennyiség a csomagban | 50 |
Refillable | No |
Sorozat | Inkjoy 100 |
Test anyaga | Plastic |
Tinta színe | Kék |
Típus | golyóstoll |
Újratöltés típusa | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 44121700 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 0.5mm |