Ft239755.00
ÁFA nélkül
Ft304488.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions (W x D x H): 470 x 622 x 1016mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Jemini |
EAN | 5030037200437 |
Fiókok száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | KF20043 |
Magasság | 1015mm |
Szín | Szürke |
Típus | Szerszámos szekrények és |
UNSPSC Code | 56101530 |
Zár típusa | Zárható |