noscriptJemini SIDE OPENING TAMBOUR 40"GREY KF74772 | Cromwell Tools

Jemini

SIDE OPENING TAMBOUR 40"GREY

SKU:

SIR8110140K

MPN:

KF74772

Ft524552.00

ÁFA nélkül

Ft666181.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Space saving tambour doors roll easily out of the way but take no extra space. Increases filing versatility. These cupboards can be used to keep your working area clutter free with everything you need close to hand. Three types available in a choice of popular heights, 40"(1016mm), 65"(1651mm) and 78"(1981mm) - 78" unit accepts up to six lateral filing rails for maximum storage capacity. Tough and durable welded carcass will stand up to everyday use. Tambour doors can be locked for added security. Cabinets take a range of optional system storage fitments - see below.
    N.B. Shelves not included.
    Colour: grey.
    Dimensions: W1000 x D470mm x H (select below).


    A maximum of three rollout fitments should be fitted to one unit


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Jemini

    EAN

    5030037747727

    Fiókok száma

    0

    Gyártó cikkszáma

    KF74772

    Mélység

    470mm

    Polcok száma

    0

    Szélesség

    1000mm

    Szín

    Szürke

    Típus

    Szerszámos szekrények és

    UNSPSC Code

    56101530

    Zár típusa

    Zárható