noscriptOffis OFFIS KOMBINÁLT HIRDETŐTÁBLÁK TÖRÖLHETŐ/PARAFA ALUMÍNIUM KERETTEL 900 X 600MM FWB2 | Cromwell Tools

Offis

OFFIS KOMBINÁLT HIRDETŐTÁBLÁK TÖRÖLHETŐ/PARAFA ALUMÍNIUM KERETTEL 900 X 600MM

SKU:

OFI8360620K

MPN:

FWB2

Ft11170.00

ÁFA nélkül

Ft14185.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyaránt használható prezentációra illetve emlékeztető táblaként. A parafa részen, a tű eltávolításakor a lyukak összehúzódnak, a tábla még mindennapos használat esetén is évekig használható marad. Az extra sima fényes fehér felület könnyen törölhető, nem fényvisszaverő, és az írásnak jó kontrasztos hátteret ad. Méret: 900 x 600mm.
    Rejtett fali rögzítőelemek.


    Törölhető/Parafa alumínium kerettel
    Félig parafa félig törölhető fehér tábla.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    filc Száraztörlő

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140230361

    ECLASS Code

    24230312

    Gyártó cikkszáma

    FWB-2

    Keret anyaga

    Alumínium

    Magasság

    600mm

    Szélesség

    900mm

    Szín

    Fehér

    Típus

    Hirdetőtábla Kombinált táblák

    UNSPSC Code

    44111907