Ft9365.00
ÁFA nélkül
Ft11893.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Label size: 26mm x 12mm
Lables per roll: 1500
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Positive-id |
ECLASS Code | 20350302 |
Gyártó cikkszáma | 2612 WHITE |
Szélesség | 26mm |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 55121606 |