Ft1075.00
ÁFA nélkül
Ft1365.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
19mm diameter self-adhesive labels. Supplied in easy to use dispensers. 1120 labels per pack. Pack dimensions: 30x100x100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 13mm |
Brand | Avery Dennison |
Címke/lap | 35 |
EAN | 5701438322829 |
ECLASS Code | 20350302 |
Gyártó cikkszáma | 309933 |
Labels per pack | 210 |
Szín | Zöld |
Típus | Lap |
UNSPSC Code | 55121606 |