Ft9821.00
ÁFA nélkül
Ft12472.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Permanent pen which will write on any surface, glass, metal, plastic, wood china, film, card and CDs & DVDs. Waterproof, freeze and fade resistant. Line width 0.7mm.
Colour: Black. Pack of 10
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | Stabilo |
EAN | 4006381327541 |
Gyártó cikkszáma | 166/46 |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Finom: |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Refillable | No |
Sorozat | Write-4-All |
Tinta színe | Fekete |
Típus | Vonalfestő |
Újratöltés típusa | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 0.7mm |