Ft192.00
ÁFA nélkül
Ft243.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Non-toxic ink, chisel-tipped.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Qconnect |
EAN | 5021203937042 |
Gyártó cikkszáma | WX26009 |
Hegy fajtája | Chisel |
Hegy mérete | Medium |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Tinta színe | Zöld |
Típus | Whiteboard Marker |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | No |