Uni-Ball

POSCA MARKER BROAD CHISELTIP PC-8K - BLUE

SKU:

UBL8460470K

MPN:

148866000

Ft3108.00

ÁFA nélkül

Ft3947.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Versitile water based pigment ink marker. Ideal for industrial, automotive and electrical use apllications. Writes on most surfaces including paper, card, plastic, glass, fabric and metal. Rain resistant but can be washed off, making it ideal for use on non porious chalk boards. Odour free, no solvents, no lead or cadminum - ideal for marking on metal. Produces vivid opaque colour finish


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Attachment Type

    Clip

    Brand

    Uni-Ball

    EAN

    4902778916469

    Gyártó cikkszáma

    148866000

    Hegy fajtája

    Chisel

    Hegy mérete

    Széles

    Mennyiség a csomagban

    1

    Refillable

    No

    Sorozat

    POSCA 8K

    Tinta színe

    Kék

    Típus

    Jelölő

    UNSPSC Code

    60121500

    Visszahúzható

    No

    Vonal szélessége

    8mm