Uni-Ball

POSCA MARKER MEDIUM BULLET TIP PC-5M - WHITE

SKU:

UBL8460360K

MPN:

152637000

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    5mm Medium Bullet Tip
    Water-based markers produce opaque, vibrant colours that write on metal, paper, plastic, glass and fabric. Water based pigment ink allows creation of an endless palette. Valve system ensures ink will not dry out when cap is left out. Rain resistant but can be washed off when necessary. Recommended in the automotive industry due to ink not containing lead or cadmium. Contains no alcohol or solvent and will not bleed through paper. Environmentally friendly.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Attachment Type

    Clip

    Brand

    Uni-Ball

    EAN

    4902778916254

    Gyártó cikkszáma

    152637000

    Hegy fajtája

    Bullet

    Hegy mérete

    Közepes

    Mennyiség a csomagban

    1

    Refillable

    No

    Sorozat

    POSCA 5M

    Tinta színe

    Fehér

    Típus

    Jelölő

    UNSPSC Code

    60121500

    Visszahúzható

    No

    Vonal szélessége

    1.8-2.5mm