Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Water-based markers produce opaque, vibrant colours that write on metal, paper, plastic, glass and fabric. Water based pigment ink allows creation of an endless palette. Valve system ensures ink will not dry out when cap is left out. Rain resistant but can be washed off when necessary. Recommended in the automotive industry due to ink not containing lead or cadmium. Contains no alcohol or solvent and will not bleed through paper. Environmentally friendly.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Uni-Ball |
EAN | 4902778915820 |
Gyártó cikkszáma | 156679000 |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Közepes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Sorozat | Posca 3M |
Tinta színe | Sárga |
Típus | Jelölő |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | No |
Vonal szélessége | 1.3mm |