noscriptMarkal TYPE B MARKAL PAINT STICKS YELLOW MRK-80221 | Cromwell Tools

Markal

TYPE B MARKAL PAINT STICKS YELLOW

SKU:

MRL7341020K

MPN:

MRK-80221

Ft1265.00

ÁFA nélkül

Ft1606.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Markel Paint Markers are custom designed for a wide range of cold to hot applications. Available in 5 types.


    Type B: All purpose cold surface marker which has the widest spread of applications. Timber, brick, metal surfaces and rubber. Temp marking range 45C to 65C. Available in blue, black, brown, green, orange, pink, purple, red, white and yellow.


    Type H: Yellow hot surface marker for applications like colour coding foundry rises and runners and non-ferrous metals whilst hot, coils, billets, bars, ingots etc. Temp marking range 65C to 650C.


    Type K: White - marks extremely hot rough surfaces, castings, forgings, ingots, billets without burning or running off. Temp marking range 760C to 1200C.


    Type P: White - for marking steel prior to galvanising process. Marks are completely removed in the pickling bath and will not interfere with galvanising process. Temp marking range 45C to 65C.


    Type HT: Red - hot metal surfaces eg steel blooms, bars, coils of strip etc. The mark is highly visible on metals, castings, coils etc. it must be stored outside. Temp marking range 120C to 870C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Markal

    EAN

    0048615802213

    Gyártó cikkszáma

    MRK-80221

    Használatra ezen:

    Acél és vas - BETON ÉS KŐ: Gumikerekek

    Hegy fajtája

    Golyó

    Sorozat

    Paintstik Original B

    Típus

    Paint Stick

    Tulajdonságok

    A tömör festékjelölő kiküszöböli a cserehegyeket, az élezést vagy az alapozást, növelve a termelékenységet Kiváló jelölés durva, rozsdás vagy koszos felületeken Könnyen fogható, újrahasznosítható kartontartó védi a festékrudat a maximális használat érdekében Valódi festék tartós, jól látható jelekhez

    UNSPSC Code

    60121500