Ft1153.00
ÁFA nélkül
Ft1464.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
The brand leading permanent marker. Bullet (N50) or chisel tip (N60). Long lasting waterproof ink.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Pentel |
EAN | 3474370750044 |
Gyártó cikkszáma | N50-D |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Közepes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Sorozat | N50 |
Tinta színe | Zöld |
Típus | Állandó jelölő |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 2.2mm |