noscriptSharpie SHARPIE CHINA MARKER YELLOW (PK-12) S0305101 S0305101 | Cromwell Tools

Sharpie

SHARPIE CHINA MARKER YELLOW (PK-12) S0305101

SKU:

SHP8460190K

MPN:

S0305101

Ft15654.00

ÁFA nélkül

Ft19880.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Ideal for marking on the more tricky surfaces. 'Self-sharpening' wax cored marker is suitable for marking on glass, ceramics, smooth plastics and much more. The coloured lead is revealed by pulling the string and peeling away a section of the paper casing.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Attachment Type

    No Attachment Type

    Brand

    Sharpie

    EAN

    8008285503515

    Gyártó cikkszáma

    S0305101

    Hegy fajtája

    Crayon

    Hegy mérete

    Közepes

    Ink Type

    Non-permanent

    Mennyiség a csomagban

    12

    Refillable

    No

    Tinta színe

    Sárga

    Típus

    Színes ceruza

    Újratöltés típusa

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    60121500

    Visszahúzható

    Nem visszahúzható

    Vonal szélessége

    2mm