noscriptNeedham Inks STANDARD RED RN METAL MARKER 45ml 329 | Cromwell Tools

Needham Inks

STANDARD RED RN METAL MARKER 45ml

SKU:

NDM7341030D

MPN:

329

Ft2426.00

ÁFA nélkül

Ft3081.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Permanent bright opaque markers for most surfaces, whether semi-porous or non-porous. RNM ink penetrates grease, oil and rust to give a waterproof mark which will withstand many kinds of metal processing. The marker comprises a flexible plastic container with a ball valve writing head. Applications include metals, rigid plastics, painted surfaces, wood, stone, asphalt and similar materials. Complete with standard 2.5mm ball heads.


    Please note, colours are for guidance only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Needham Inks

    Gyártó cikkszáma

    329

    Használatra ezen:

    Fa Kő

    Hegy fajtája

    Golyópont

    Sorozat

    Britink

    Típus

    Metal Marker

    Tulajdonságok

    Állandó fényes átlátszatlan jelölők a legtöbb felületre Függetlenül attól, hogy félpóruszos vagy nem póruszos RNM-tinta bejut-e a zsírba Olaj és rozsda vízálló jelet biztosít, amely sokféle fémfeldolgozásnak ellenáll. A jelölő rugalmas műanyag tartályt tartalmaz gömbcsap írófejjel

    UNSPSC Code

    60121500