Ft2471.00
ÁFA nélkül
Ft3138.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Permanent bright opaque markers for most surfaces, whether semi-porous or non-porous. RNM ink penetrates grease, oil and rust to give a waterproof mark which will withstand many kinds of metal processing. The marker comprises a flexible plastic container with a ball valve writing head. Applications include metals, rigid plastics, painted surfaces, wood, stone, asphalt and similar materials. Complete with standard 2.5mm ball heads.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Needham Inks |
Gyártó cikkszáma | 328 |
Használatra ezen: | Fa Kő |
Hegy fajtája | Golyópont |
Sorozat | Britink |
Típus | Standard |
Tulajdonságok | Állandó fényes átlátszatlan jelölők a legtöbb felületre Függetlenül attól, hogy félpóruszos vagy nem póruszos RNM-tinta bejut-e a zsírba Olaj és rozsda vízálló jelet biztosít, amely sokféle fémfeldolgozásnak ellenáll. A jelölő rugalmas műanyag tartályt tartalmaz gömbcsap írófejjel |
UNSPSC Code | 60121500 |