Ft1735.00
ÁFA nélkül
Ft2203.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edding products are renowned throughout the industrial sector for their quality, reliability, and versatility, across a huge number of applications, uses, and surfaces. There is an edding for almost any application.
• Ideal for permanent marking on components
• Low-corrosion, resistant to many solvents and paints
• Low-odour, water-based ink
• Lightfast, smudge-proof, waterproof after drying
• Approved for use by British Aerospace to ABP 9-3323 Class A.
• Bullet nib: ~0.75 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | Edding |
EAN | 4004764099382 |
Gyártó cikkszáma | 8404-001 |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Finom: |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Sorozat | 8404 |
Tinta színe | Fekete |
Típus | Ipari jelölő |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 0.75mm |