Ft2036.00
ÁFA nélkül
Ft2585.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edding products are renowned throughout the industrial sector for their quality, reliability, and versatility, across a huge number of applications, uses, and surfaces. There is an edding for almost any application.
• Permanent, water-based pigment ink and water-resistant once dry.
• Gives permanent lettering on CDs and does not affect CD performance.
• Line width: 1.0mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | Edding |
EAN | 4004764782703 |
Gyártó cikkszáma | 8400-001 |
Hegy fajtája | Bullet |
Hegy mérete | Közepes |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Refillable | No |
Sorozat | 8400 |
Tinta színe | Fekete |
Típus | Állandó jelölő |
Újratöltés típusa | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 60121500 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 1mm |