Edding

8050-049 TYRE MARKER WHITE (SINGLE)

SKU:

EDD8460260K

MPN:

8050-049

Ft3690.00

ÁFA nélkül

Ft4686.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Edding products are renowned throughout the industrial sector for their quality, reliability, and versatility, across a huge number of applications, uses, and surfaces. There is an edding for almost any application.


    • For permanent marking of tyres and rubber
    • Low-odour ink
    • Bullet nib: ~2-4 mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Attachment Type

    No Attachment Type

    Brand

    Edding

    EAN

    4004764784448

    Gyártó cikkszáma

    8050-049

    Hegy fajtája

    Bullet

    Hegy mérete

    Széles

    Mennyiség a csomagban

    1

    Refillable

    No

    Sorozat

    8050

    Tinta színe

    Fehér

    Típus

    Állandó jelölő

    UNSPSC Code

    60121500

    Visszahúzható

    No

    Vonal szélessége

    2.4mm