Edding

8030-003 NLS MARKER BULLET TIP - BLUE

SKU:

EDD8460240K

MPN:

8030-003

Ft2398.00

ÁFA nélkül

Ft3045.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edding products are renowned throughout the industrial sector for their quality, reliability, and versatility, across a huge number of applications, uses, and surfaces. There is an edding for almost any application.


    • Low-corrosion
    • Permanent low-odour, low halogen ink
    • Bullet nib: ~1.5-3 mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Attachment Type

    Clip

    Brand

    Edding

    EAN

    4004764785612

    Gyártó cikkszáma

    8030-003

    Hegy fajtája

    Bullet

    Hegy mérete

    Közepes

    Mennyiség a csomagban

    1

    Refillable

    No

    Sorozat

    8030

    Tinta színe

    Kék

    Típus

    Állandó jelölő

    UNSPSC Code

    60121500

    Visszahúzható

    No

    Vonal szélessége

    1.5mm