Ft2561.00
ÁFA nélkül
Ft3252.47
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Metal-framed bullet nib: ~0.8 mm.
For highly opaque marking of virtually all materials such as glass, plastic, wood and metal. Especially good on dark and transparent materials. Outstanding adhesion on both smooth and porous surfaces. Extremely wear-resistant on almost all surfaces. Heat-resistant up to 400°C. Valve-controlled ink flow. Permanent, low-odour pigment ink with no added toluene/xylene.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edding |
EAN | 4004764498383 |
Gyártó cikkszáma | 780-054 |
Használatra ezen: | Fa - FÉM: Műanyag |
Hegy fajtája | Fém keretes golyó |
Sorozat | 780 |
Tulajdonságok | Alacsony szagú Gyors szárítás |
UNSPSC Code | 60121500 |